コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ A-4377
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31912266
品番
A-4377
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
Xラインスポーツシルエット・消臭テープ・ボタン付胸ポケット・吸汗速乾DRY素材採用。
色
ホワイト
サイズ
5号
種別
半袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾、消臭効果
混率(%)
ポリエステル100
用途
あらゆる体型にマッチする豊富なサイズ展開。
仕様
吸汗速乾DRY、脇消臭テープ付、前立て右上仕様、袖マルチポケット(意匠登録済)、ボタン付胸ポケット
材質
マイクロドライバックメッシュ、樹脂穴ボタン
胸囲(cm)
83
着丈(cm)
58
裄丈(cm)
35
色番
0