色グレー
サイズM
種別長袖ブルゾン
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果
混率(%)ポリエステル65・綿35
用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。
仕様衿吊りループ&デオドラントネーム、肘タック、アクションプリーツ、左袖反射パイピング、内ポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ16cm)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
エコマーク認定認定
胸囲(cm)116
肩幅(cm)48
袖丈(cm)55
着丈(cm)64
色番3
グリーン購入法適合
名入れ可
エコマーク認定番号19 103 132