エコ5IVEスター ブルゾン A-1150

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズLL 注文コード31912677 品番A-1150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材

グレー サイズLL 種別長袖ブルゾン 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果 混率(%)ポリエステル65・綿35 用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。 仕様衿吊りループ&デオドラントネーム、肘タック、アクションプリーツ、左袖反射パイピング、内ポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ16cm) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 色番3 グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号19 103 132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする