コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
エコ5IVEスター ツータックスラックス A-1153
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31912853
品番
A-1153
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材
色
グレー
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
色番
3
エコマーク認定番号
19 103 132
用途
消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。
仕様
カラビナループ&内玉ポケット
材質
ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合