エコ5IVEスター ツータックフィッシング A-1155

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31913106 品番 A-1155
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材

グレー 種別カーゴスラックス 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)79 色番3 用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。 仕様カラビナループ&内玉ポケット、サイドダブルポケット(ファスナー付) 材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする