色グレー
種別カーゴスラックス
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果
混率(%)ポリエステル65・綿35
股下(cm)80
ウエスト(cm)85
色番3
用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。
仕様カラビナループ&内玉ポケット、サイドダブルポケット(ファスナー付)
材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 132