コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認安全カーゴ CS-2415
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31913508
品番
CS-2415
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。
色
イエロー
サイズ
LL
種別
カーゴスラックス
機能
帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90・綿10
股下(cm)
80
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
仕様
ポケットフラップ隠しドットボタン、消臭テープ、実用新案登録第3194538号膝反射材取り外し可能、内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン
材質
裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン
ウエスト(cm)
89〜94
色番
11