コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認安全カーゴ CS-2415
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
サイズ
5L
注文コード
31913535
品番
CS-2415
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。
色
イエロー
サイズ
5L
種別
カーゴスラックス
機能
帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90・綿10
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
仕様
ポケットフラップ隠しドットボタン、消臭テープ、実用新案登録第3194538号膝反射材取り外し可能、内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン
材質
裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン
色番
11