コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認防水防寒安全パンツ CS-2425
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
オレンジ
サイズ
M
注文コード
31914357
品番
CS-2425
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
色
オレンジ
サイズ
M
種別
パンツ/スラックス
機能
帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)
(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
股下(cm)
76
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
仕様
内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン
材質
(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ、樹脂ドットボタン
ウエスト(cm)
73〜87
色番
12