高視認防水防寒安全パンツ CS-2425

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 オレンジ サイズ4L 注文コード31914393 品番CS-2425
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。

オレンジ サイズ4L 種別パンツ/スラックス 機能帯電防止素材使用、透湿防水 混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート 股下(cm)80 用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。 仕様内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン 材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ、樹脂ドットボタン ウエスト(cm)100〜110 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする