コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認安全長袖ポロシャツ CS-2478
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31914533
品番
CS-2478
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2
色
オレンジ
サイズ
M
種別
長袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性
混率(%)
ポリエステル100
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
仕様
圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm)
材質
ハニカムニット
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
72
色番
12