3/22より値下げ!現場を応援

高視認安全半袖ポロシャツ CS-2417

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31914637 品番 CS-2417
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別) 値下げ
8,298

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1

イエロー サイズLL 種別半袖ポロシャツ 機能吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性 混率(%)ポリエステル100 用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。 仕様圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm) 材質ハニカムニット 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする