コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
高視認性安全ベスト CS-2409
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31914899
品番
CS-2409
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
色
イエロー
サイズ
LL
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
仕様
フロントマジック止め、UEライト反射テープ、通気性の良いトリコットメッシュ採用
材質
トリコットメッシュ
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
64
色番
11