高視認性安全ベスト CS-2409

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31914917 品番 CS-2409
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1

オレンジ サイズS 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。 仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ、通気性の良いトリコットメッシュ採用 材質トリコットメッシュ 胸囲(cm)105 肩幅(cm)36 着丈(cm)58 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする