コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
Vネックベスト G-399
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
31915653
品番
G-399
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
優れた保温性・軽量素材・ストレスフリーの軽さ・Vネック
色
ネイビー
サイズ
5L
種別
ベスト
機能
撥水加工
混率(%)
(表)ナイロン100(裏)ナイロン100(中綿)ポリエステル100
用途
アウターの中に重ね着しても着ぶくれしない。深めのVネックと、短めの丈ですっきりとしたシルエット。
仕様
インナーとして着用できる深めのVネック、薄くて軽い着心地、軽いのに暖かい軽量特殊綿、脇ポケット
材質
(表)マットマイクロシェル、(裏)マットマイクロシェル、(中綿)軽量特殊綿、樹脂ドットボタン
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
63
色番
1