G-399 Vネックベスト G-399 コーコス信岡 31915766

Vネックベスト G-399

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS 注文コード31915766 品番G-399
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品はサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

優れた保温性・軽量素材・ストレスフリーの軽さ・Vネック

ブラウン サイズSS 種別ベスト 機能撥水加工 混率(%)(表)ナイロン100(裏)ナイロン100(中綿)ポリエステル100 用途アウターの中に重ね着しても着ぶくれしない。深めのVネックと、短めの丈ですっきりとしたシルエット。 仕様インナーとして着用できる深めのVネック、薄くて軽い着心地、軽いのに暖かい軽量特殊綿、脇ポケット 材質(表)マットマイクロシェル、(裏)マットマイクロシェル、(中綿)軽量特殊綿、樹脂ドットボタン 胸囲(cm)90 肩幅(cm)32 着丈(cm)54 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする