軽量・製品制電 防寒コート A-12366

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード31916475 品番A-12366
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

JIS8118規格合格制電仕様。軽量、表面に突起物が出ない傷つけ防止仕様。帯電軽減スライダー、袖口アジャスター、反射パイピング、両脇スル―ポケット採用。

ネイビー サイズLL 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、撥水加工 混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100 用途製品制電防寒。商品加工業・運送業・ガス・電気などの現場に最適。 仕様帯電軽減スライダー、左袖機能ポケット、携帯電話収納ポケット、内ポケット、かぶせ式脇ポケット(反射パイピング付)、袖口アジャスター(マジックテープ)、反射パイピング、肘タック、両脇サイドスルーポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ15cm)、フード取り外し可 種別コート 材質(表)マイクロドビーシェル、(裏)トリコット起毛 東レ・ウォームセンサー、(中綿)高復元綿、樹脂ドットボタン 胸囲(cm)135 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)86 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする