色ブラック
サイズ3L
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、撥水加工
混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100
用途製品制電防寒。商品加工業・運送業・ガス・電気などの現場に最適。
仕様帯電軽減スライダー、左袖機能ポケット、携帯電話収納ポケット、内ポケット、かぶせ式脇ポケット(反射パイピング付)、袖口アジャスター(マジックテープ)、反射パイピング、肘タック、両脇サイドスルーポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ15cm)、フード取り外し可
種別コート
材質(表)マイクロドビーシェル、(裏)トリコット起毛 東レ・ウォームセンサー、(中綿)高復元綿、樹脂ドットボタン
胸囲(cm)141
肩幅(cm)60
袖丈(cm)62
着丈(cm)88
色番13