ストレッチワイルドカーゴパンツ G-8005

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31916956 品番 G-8005
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

ライダースタイルに機能美とカジュアルなシルエットをワイルドに融合。大きめなサイドポケット、膝には蛇腹プリーツをデザイン。ストレッチ生地により動きやすさも抜群。

アーミー サイズ6L 種別カーゴスラックス 機能ストレッチ 混率(%)綿97・ポリウレタン3 股下(cm)83 用途カジュアルからハードワークまで幅広く使えるマストなアイテム。 材質ストレッチチノ(微起毛)、樹脂穴ボタン ウエスト(cm)110 腰廻り(cm)113(実寸) 色番9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方の指摘もあるように、ウエストと他部分のサイズ感が合わない気がします。交換不可なので、サイズ選びは難しいです。失敗しました。ウエストは大きくてもシルエットは細く、裾幅が思ったより狭くて、脱ぎにくいです。生地はカジュアル用途ならいいですが、作業には薄く思います。

対象商品:
31916999
2020-10-11
用途:
農作業
農・林・水産業

180p、下半身太め、LL購入。サイズ、ぴったりのストレッチ具合です。

1人が参考にしています
対象商品:
31916974
2023-11-20
用途:
普段着、作業着
上田屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

身長170cm 体重64kg ウエスト実測78cm 筋肉質 Mサイズでみったり。見た目はちょっとタイトめな感じ。ピチピチのスキニーのようにはならない。裾が若干余った。ま、そのまま履いてますけどw
まだ洗濯してないので他レビューの色落ちはわからない。
今回は運良くちょうどいいサイズだったがやはり衣類、靴は現物見て買ったほうが良いかなと思いました。

対象商品:
31916999
2020-11-04
用途:
建設作業
建設業・工事業

細身ですがストレッチがきいていて履きやすい。腿部分に補強がされていて破れの心配が軽減されます。

対象商品:
31916929
2022-10-06
用途:
バイク整備
飲食業

色褪せが激しい。太ももの太さとウェストが合わない。(ウェストがジャストサイズだと、太ももがキツキツ)
デザイン、値段、ともにWMを凌駕するレベルなので、色褪せだけ、なんとか改善して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
31916904
2022-01-12
用途:
通常使用
暁 商店 様 (卸売・小売業)

レビューに縮むとありましたが結構縮みますので注意が必要です

対象商品:
31916904
2021-06-26
用途:
軽作業
医療・福祉・介護関連業

思ったよりスリムでもう少し余裕が欲しいかんじです。生地とデザインは悪くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする