色オレンジ
サイズS
種別長袖ブルゾン
機能帯電防止素材使用、ストレッチ
混率(%)ポリエステル100
用途チドリチックな高級感のあるディテール。サービス業・営業ユニフォームなどに最適。
仕様立体カット、高級感のあるチドリチェック、左胸IDカードループ付、内ポケット付、チップ入れポケット付、右胸ポケット:巾14cm×深さ19cm、左胸ポケット:巾14cm×深さ19cm
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質ストレッチチドリ、樹脂ドットボタン
胸囲(cm)106
肩幅(cm)41
袖丈(cm)58
着丈(cm)59
色番12
名入れ可