ブルゾン K-2310

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 チャコール サイズ4L 注文コード31918049 品番K-2310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

立体カットとストレッチ素材。左胸IDカードループ・内ポケット付。

チャコール サイズ4L 種別長袖ブルゾン 機能帯電防止素材使用、ストレッチ 混率(%)ポリエステル100 用途チドリチックな高級感のあるディテール。サービス業・営業ユニフォームなどに最適。 仕様立体カット、高級感のあるチドリチェック、左胸IDカードループ付、内ポケット付、チップ入れポケット付、右胸ポケット:巾14cm×深さ19cm、左胸ポケット:巾14cm×深さ19cm その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ストレッチチドリ、樹脂ドットボタン 胸囲(cm)130 肩幅(cm)51 袖丈(cm)65 着丈(cm)71 色番23 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする