長袖ポロシャツ G-9118

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31920368 品番 G-9118
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

ワイヤー入りの衿先で、絶妙な衿の形を演出。ボリューム感のある丈夫な生地はハードな現場にも最適。ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、衿形状記憶ワイヤー採用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
ホワイト サイズS 種別長袖ポロシャツ 機能消臭効果 混率(%)ポリエステル80・綿20 用途スタイリッシュなデザインでスポーツからハードワークまでシーンに合わせた着こなしが出来ます。 仕様短め袖丈、短め着丈、衿形状記憶(ワイヤー入り)、アーマーパッド、ボタン付胸ポケット、脇スリット、脇消臭テープ付 材質ヘビーウェイト鹿の子 胸囲(cm)90 肩幅(cm)36 袖丈(cm)57 着丈(cm)60 色番0 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
農作業

デザインや縫製は、すごくいいです。でもネイビー、ブラックは、すぐに色が褪せて赤っぽい色になってしまった。

対象商品:
31920404
2020-10-27
用途:
作業時
建設業・工事業

このポロシャツは冬場にとても暖かいです。
さらに動きやすくて何枚もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする