曜日別特売
G-9118 長袖ポロシャツ G-9118 コーコス信岡 31920404

長袖ポロシャツ G-9118

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ3L
ホワイト
内容量1枚注文コード31920404品番G-9118
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

ワイヤー入りの衿先で、絶妙な衿の形を演出。ボリューム感のある丈夫な生地はハードな現場にも最適。ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、衿形状記憶ワイヤー採用。

用途
スタイリッシュなデザインでスポーツからハードワークまでシーンに合わせた着こなしが出来ます。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
ホワイトサイズ3L種別長袖ポロシャツ機能消臭効果混率(%)ポリエステル80・綿20仕様短め袖丈、短め着丈、衿形状記憶(ワイヤー入り)、アーマーパッド、ボタン付胸ポケット、脇スリット、脇消臭テープ付材質ヘビーウェイト鹿の子胸囲(cm)120肩幅(cm)45袖丈(cm)66着丈(cm)72色番0名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 農作業

デザインや縫製は、すごくいいです。でもネイビー、ブラックは、すぐに色が褪せて赤っぽい色になってしまった。

対象商品 : 31920404
2020-10-27
用途: 作業時
建設業・工事業

このポロシャツは冬場にとても暖かいです。
さらに動きやすくて何枚もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする