半袖ポロシャツ G-9117

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31920693 品番 G-9117
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

ワイヤー入りの衿先で、絶妙な衿の形を演出。ボリューム感のある丈夫な生地はハードな現場にも最適。短め袖丈、着丈、ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、衿形状記憶ワイヤー採用。

ホワイト サイズM 種別半袖ポロシャツ 機能消臭効果 混率(%)ポリエステル80・綿20 用途スタイリッシュなデザインでスポーツからハードワークまでシーンに合わせた着こなしが出来ます。 仕様短め袖丈、短め着丈、衿形状記憶(ワイヤー入り)、アーマーパッド、ボタン付胸ポケット、脇スリット、脇消臭テープ付 材質ヘビーウェイト鹿の子 胸囲(cm)102 肩幅(cm)39 袖丈(cm)19 着丈(cm)64 色番0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31920858
2023-06-29
用途:
仕事着(事務職)
自動車・二輪車・自転車関連業

細身で丈も短めになっており、肩に外パッドも入ってデザインがシャレてます。
細目の方はジャストサイズでよいと思います。ブカブカしたポロシャツは嫌な方、生地が厚めでビシっとした感じが好きな方には良いと思います。紺色や黒など濃い色身も欲しいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする