曜日別特売
AS-1627 吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1627 コーコス信岡 31922644

吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1627

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライム
サイズ3L
内容量1枚注文コード31922644品番AS-1627
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

スタイリッシュなスポーティーシルエット。袖マルチポケット。消臭テープ・吸汗速乾DRY・ジャストフィットシルエット。

用途配色を施したワークウェアとセットアップ可能なデザイン。ライムサイズ3L種別半袖ポロシャツ機能吸汗速乾、消臭効果混率(%)ポリエステル100仕様スタイリッシュな「スポーティーシルエット」、袖マルチポケット(意匠登録済)、消臭テープ付、吸汗速乾 DRY、ジャストフィットシルエット材質マイクロドライメッシュ、樹脂穴ボタン胸囲(cm)122着丈(cm)74裄丈(cm)48色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 介護の仕事をしています。
株式会社悠ゆう運輸・通信業

猛暑の折、熱中症対策で購入指揮した。ポロシャツの下に冷間下着を着用すると、汗をかいてもべとつかず良好です。選択しても乾きもいいので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする