消臭・ストレッチ レディースカーゴ(シャーリング) A-2076

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー サイズS ウエスト(cm)56〜61 注文コード31925164 品番A-2076
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は色・サイズ・ウエストなど28種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ・消臭機能素材採用。透け防止インナー付。後ろゴム、スベリ止めによるシャツが出るのを防止。女性ならではの悩みを解決するシークレットポケット。

シルバー サイズS 種別カーゴスラックス 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)56〜61 仕様カラビナループ付、マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、透け防止腰裏付き、後ろシャーリング・腰裏スベリ止め付き、反射パイピング、サイドユーティリティーポケット、シークレットポケット付き、腰裏付き 材質ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット) 股下(cm)76 ヒップ(cm)92 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする