色シルバー
サイズ3L
種別カーゴスラックス
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ
混率(%)ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)83〜92
仕様カラビナループ付、マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、透け防止腰裏付き、後ろシャーリング・腰裏スベリ止め付き、反射パイピング、サイドユーティリティーポケット、シークレットポケット付き、腰裏付き
材質ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット)
股下(cm)76
ヒップ(cm)124
色番3