色Sブルー
サイズM
種別長袖シャツ
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭
混率(%)ポリエステル65・綿35
用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。
仕様ムーンフォーク(メッシュ)、両袖マルチポケット、脇消臭テープ付、反射パイピング(左胸・背中)、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)、右胸ポケット(巾14cm×深さ13cm)
材質ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
胸囲(cm)110
肩幅(cm)47
袖丈(cm)57
着丈(cm)73
色番16