SMC
エアフィルタ AF-A(AF10)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
左→右
注文コード
31929738
品番
AF10-M5-Z-A
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
オートドレン仕様・流れ方向
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
管接続口径
M5×0.8
流れ方向
左→右
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
10
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード