曜日別特売
AF10-M5-6R-A エアフィルタ AF-A(AF10) SMC 31929774

エアフィルタ AF-A(AF10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向右→左注文コード31929774品番AF10-M5-6R-A
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8流れ方向右→左ねじの種類(-) メートルねじ(M5)オートドレン仕様(-) オートドレンなし取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ10取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする