曜日別特売
AF10-M5C-7-2-A エアフィルタ AF-A(AF10) SMC 31929853

エアフィルタ AF-A(AF10)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし流れ方向左→右注文コード31929853品番AF10-M5C-7-2-A
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8流れ方向左→右ねじの種類Mオートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしボディサイズ10ドレン貯留量(cm3)2.5使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする