曜日別特売
AF20-F01-6-A エアフィルタ AF-A(AF20) SMC 31930334

エアフィルタ AF-A(AF20)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径G1/8オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向左→右注文コード31930334品番AF20-F01-6-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,920

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5管接続口径G1/8流れ方向左→右ボディサイズ20ねじの種類Gオートドレン仕様(-) オートドレンなし取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50768356
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものだでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 11814303
2022-11-24
用途: 水抜きに
カスタムショップ舞太郎

エアサス車のエアフィルターに使用してます。安心のSMC製品。

対象商品 : 50768426
2022-04-20
用途: コンプレッサーのエアの清浄化に
卸売・小売業

SMCのエアフィルターならフィルターエレメントなど、どの部品でも交換部材が買えるので、決め手となりました。

2が参考にしています
対象商品 : 50768076
2016-07-14
用途: エアブラシ塗装作業
製造業

この時期湿気が多くて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 50768356
2016-01-12
用途: 塗装
その他業種

予想より水分除去できました。
価格を考えれば良い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50768532
2015-04-07
用途: エアーの水分除去

以前から使用していた金属製のガード付のものより使いやすい。(溜った水の確認が容易!)

対象商品 : 50768602
2018-01-30
用途: 後段のミストセパレータの寿命を延ばす為

AF20-02C-A(オートドレイン、ポリカガード) を頼んだところ AF20-02-C-A(マニュアルドレイン、金属ガード)が届いた。
間違えたMonotaROが悪いけど、紛らわしい品番を付けるメーカもどうかと思う。
物は良い。

2が参考にしています
対象商品 : 01469125
2014-06-21
用途: 自動車配管

商品は良いのですが、品番の選定がややこしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする