色グレー
サイズEL
種別半袖シャツ
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭
混率(%)ポリエステル65・綿35
用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。
仕様衿吊りループ&デオドラントネーム
材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
エコマーク認定認定
胸囲(cm)122
肩幅(cm)53
袖丈(cm)26
着丈(cm)79
色番3
グリーン購入法適合
袖丈半袖
エコマーク認定番号19 103 132