曜日別特売
AF20-N02B-RZ-A エアフィルタ AF-A(AF20) SMC 31930535

エアフィルタ AF-A(AF20)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径NPT1/4オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向右→左注文コード31930535品番AF20-N02B-RZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,960

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5管接続口径NPT1/4流れ方向右→左ボディサイズ20ねじの種類NPTオートドレン仕様(-) オートドレンなし取付ブラケット付取付方式ブラケット付ブラケット(B) ブラケット付取付け方法ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°Fケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50768356
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものだでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 11814303
2022-11-24
用途: 水抜きに
カスタムショップ舞太郎

エアサス車のエアフィルターに使用してます。安心のSMC製品。

対象商品 : 50768426
2022-04-20
用途: コンプレッサーのエアの清浄化に
卸売・小売業

SMCのエアフィルターならフィルターエレメントなど、どの部品でも交換部材が買えるので、決め手となりました。

2が参考にしています
対象商品 : 50768076
2016-07-14
用途: エアブラシ塗装作業
製造業

この時期湿気が多くて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 50768356
2016-01-12
用途: 塗装
その他業種

予想より水分除去できました。
価格を考えれば良い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50768532
2015-04-07
用途: エアーの水分除去

以前から使用していた金属製のガード付のものより使いやすい。(溜った水の確認が容易!)

対象商品 : 50768602
2018-01-30
用途: 後段のミストセパレータの寿命を延ばす為

AF20-02C-A(オートドレイン、ポリカガード) を頼んだところ AF20-02-C-A(マニュアルドレイン、金属ガード)が届いた。
間違えたMonotaROが悪いけど、紛らわしい品番を付けるメーカもどうかと思う。
物は良い。

2が参考にしています
対象商品 : 01469125
2014-06-21
用途: 自動車配管

商品は良いのですが、品番の選定がややこしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする