エコ5IVEスター レディーススラックス A-4454

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31931096 品番 A-4454
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。

グレー サイズL 種別パンツ/スラックス 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)70〜75 用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。 仕様腰裏付き 材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) エコマーク認定認定 股下(cm)73 ヒップ(cm)110 色番3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする