ライクイット
ライクイットの ファイリング
ライクイットの 名刺ホルダー
ライクイットの ケース型名刺ホルダー
カードケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31931805
品番
CB-9001S
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
S
色
ホワイト/グレー
材質
本体・フタ=ABS樹脂、仕切り板・見出し板=スチロール樹脂
質量(g)
(約)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)105×140×83