ライクイット
ライクイットの ファイリング
ライクイットの 名刺ホルダー
ライクイットの ケース型名刺ホルダー
カードケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト/グレー
注文コード
31931814
品番
CB-9011S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
色
ホワイト/グレー
材質
本体・フタ=ABS樹脂、仕切り板・見出し板=スチロール樹脂
質量(g)
(約)405
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)105×280×83