ライクイット
ライクイットの キッチン・調理用品
ライクイットの バット・番重・コンテナ
ライクイットの バット・トレー
ストレージトレー(S)20分割
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31931988
品番
CB-T15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
自由に組み合わせて使えるシステムトレー。
スタッキング機能で収納量に合わせて積み重ね可能。
細かなものも取り出しやすい底面R設計。
材質
スチロール樹脂
色
グレー
質量(g)
(約)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)115×154×10