CB-T10 ストレージトレー(S)20分割 ライクイット 31932006

 

CB-T10 ストレージトレー(S)20分割 ライクイット 31932006
CB-T10 ストレージトレー(S)20分割 ライクイット 31932006
CB-T10 ストレージトレー(S)20分割 ライクイット 31932006
CB-T10 ストレージトレー(S)20分割 ライクイット 31932006

ストレージトレー(S)20分割

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
内容量1個注文コード31932006品番CB-T10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自由に組み合わせて使えるシステムトレー。
スタッキング機能で収納量に合わせて積み重ね可能。
細かなものも取り出しやすい底面R設計。

材質スチロール樹脂グレー質量(g)(約)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)115×154×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする