ライクイット
170サイドオープンワゴン4段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31932268
品番
SW-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
170
奥行(mm)
450
高さ(mm)
905
段数
4
キャスター
なし
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
2100(約)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)170×450×905