LM-T21 システムトレーA5 6分割 ライクイット 31932968 LM-T21 システムトレーA5 6分割 ライクイット 31932968

システムトレーA5 6分割

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31932968 品番LM-T21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
クリア 材質スチロール樹脂 サイズA5 質量(g)(約)134 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)154×230×30 引出し組合せ浅型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする