ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの 分別用ゴミ箱
ライクイットの 分別用ゴミ箱本体
分別引出しステーション ワイド3段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31933485
品番
BW-3
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
(約)6000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)255×465×785
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ