ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの プッシュ式ゴミ箱
プッシュダスト(深)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31933616
品番
CFS-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質
本体・袋止め:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂
質量(g)
(約)1520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)230×350×465
フタの種類
プッシュ式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31933616
CFS-12
65573176
CFS-12
プッシュダスト(深)
ライクイット
1個
¥
2,988
税込
¥
3,287
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)