ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの プッシュ式ゴミ箱
プッシュダスト(深)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31933634
品番
CFS-12
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
材質
本体・袋止め:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂
質量(g)
(約)1520
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)230×350×465
フタの種類
プッシュ式