ライクイット
ライクイットの 洗濯用品
ライクイットの ランドリーバスケット/洗濯かご
スカンジナビアスタイル タウンバスケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
31933853
品番
SCB-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
底面サイズ(mm)
約420×195
材質
ポリエチレン
質量(g)
(約)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)480×270×368