ライクイット
ライクイットの 洗濯用品
ライクイットの ランドリーバスケット/洗濯かご
スカンジナビアスタイル タウンバスケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31933869
品番
SCB-9
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ブラウン
底面サイズ(mm)
約420×195
材質
ポリエチレン
質量(g)
(約)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)480×270×368