ライクイット
ライクイットの 日用雑貨
ライクイットの つっぱり棒・つっぱり棚
どこでも伸縮ポール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31934106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)710〜1100×60×25
材質
パイプ=ABSコーティングスチールパイプ、固定具=ABS樹脂
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
(約)320