ライクイット
ライクイットの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ライクイットの ティッシュペーパー
ライクイットの ティッシュケース
ハーフティッシュボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31934228
品番
RP-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
(約)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)118×142×79
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31934228
RP-04
69417796
THR-04WH
再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース
ライクイット
1個
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)