スイング座椅子 背付き座ユー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31934596 品番 ZAU-03
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

座面下に組込んだ弾性体の作用により、着座席の動きに合わせて前後左右に座面が揺動します。座ユーを使ってあぐらをかくと、座面が大きく前項して骨盤を支えるため、背筋が伸びて立っている時のような自然な姿勢となり、姿勢が良くなるので腰や背中や肩など身体への負荷が軽減されます。

モスグリ-ン/ブラック 座面高さ(mm)145 本体質量(kg)4.3 材質アクリル/スチールパイプ 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×340 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする