KA-P24 くきたっちアルファ シーム 31934709

くきたっちアルファ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(24個)
内容量1袋(24個)注文コード31934709品番KA-P24
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。

用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:24×24適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31934709
2025-05-26
用途: トマトの誘因
合同会社ふわり医療・福祉・介護関連業

上からくきとひもつるせてとても便利です。また使いたい

対象商品 : 31934718
2023-11-07
用途: トマトの誘引
農・林・水産業

いつもは徒歩数分程度の、某ホームセンターで買って居ましたが、どんだけ値上げしとんねん!やったので、今回はMonotaROさんにお世話になりました。
消耗品やし、伐採時に混入して紛失も多数で段々減っていくので購入しました。
使い勝手は、当たり前やけど普段通りで無問題。
また減ってきたらリピートします。

対象商品 : 31934709
2023-07-11
用途: ナスの誘引
農・林・水産業

初めて使ってみたけど簡単に誘引できて便利です。超簡単便利!

対象商品 : 31934709
2023-05-04
用途: 園芸用

紐にしっかりと固定されているので、かなりの風でも外れる事はなさそうだ。

対象商品 : 31934709
2021-08-20
用途: 野菜の誘引
製造業

簡単に止められて位置もすぐ変えられるのでスゴく便利

対象商品 : 31934709
2021-06-17
用途: トマト、きゅうり、ナスの栽培に使用
農・林・水産業

地元の園芸店などでは売ってないので、購入しています。
ヒモを挟み付けながら、野菜苗を固定する大変便利な商品です。
昨年も購入しました。

対象商品 : 31934709
2020-09-03
用途: 農作物の誘引に使用
サービス業

知り合いの 農家が「便利だよ」と教えてくれた。数軒の大型店を探しやっと一店にのみ、200個入があったが、ためしに使ってみたいため少量を探しモノタロウさんで24個入りを見つけました。到着後すぐに使用、紐での誘引に便利でした。今年は終わりになるので、来年は200個入をモノタロウさんで購入予定です。

対象商品 : 31934709
2021-06-16
用途: 茎を傷つけずいいです。
サービス業

これまで使っていたものはクリップ部分が少し角ばっていたので茎にダメージが残りました。
本品は丸くて角がなく、ダメージがなさそうです。トマトやカボチャの誘引に使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする